ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, SST4401HZGT116
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
02702659
品番
SST4401HZGT116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 40 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 20●1チップ当たりのエレメント数: 3
RoHS指令(10物質対応)
対応