NBT-201 なべ友 木柄卓上お玉 下村工業 02702687

NBT-201 なべ友 木柄卓上お玉 下村工業 02702687
NBT-201 なべ友 木柄卓上お玉 下村工業 02702687
NBT-201 なべ友 木柄卓上お玉 下村工業 02702687

なべ友 木柄卓上お玉

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702687
品番
NBT-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

鍋料理の取り分けに。皿直径:63mm

材質
金属部/ステンレス鋼 柄部/天然木
質量(g)
30
本体寸法(mm)
63×225×50
食器洗浄機
非対応×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする