CO-601P コトコト 広く使えるミニまな板 下村工業 02702757

CO-601P コトコト 広く使えるミニまな板 下村工業 02702757
CO-601P コトコト 広く使えるミニまな板 下村工業 02702757

コトコト 広く使えるミニまな板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード02702757品番CO-601P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509

切った食材のちょっと置きがしやすい正方形のまな板

色
ピンク
材質
本体/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー混合(耐熱温度90度)
質量(g)
82
本体寸法(mm)
210×2×210
食器洗浄機
非対応×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする