※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02703036 品番CDQ2B25-20DCZ-M9BWL-X271
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなし 仕様許容運動エネルギー:0.18 ストローク(mm)20 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションラバークッション付 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10〜60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0〜+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする