曜日別特売
SH-8620LNT-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 正方形 幅75 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02706212

※使用例

北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 正方形 幅75 カフェ風 【選べる8パターン】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
色ナチュラル/グリーン
内容量1台注文コード02706212品番SH-8620LNT-22GR-3SR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

8パターンの組み合わせを選べる北欧風ダイニングセット。ホワイトのテーブルは都会的でスタイリッシュな雰囲気に、ナチュラルのテーブルは木のぬくもりを感じるやすらぎの空間を演出します。テーブルサイズは一人でも二人でも使いやすい幅75cm正方形。食事はもちろん作業スペースとしても余裕を持って使用できるので、在宅ワーク、テレワーク、リモート授業などのデスクとしての使用もおすすめ。チェアはブルー、グリーン、ブラウン、グレーの4色から選べます。【商品サイズ(約)】テーブル:幅75×奥行75×高さ72cmチェア:幅44×奥行51×高さ74×座面高41cm【材質】・テーブルホワイト/MDFナチュラル/天然木化粧繊維板・チェア構造部材/天然木張り材/ポリエステルクッション材/ウレタンフォーム【表面加工】ラッカー塗装【生産国】テーブル:中国チェア:マレーシア【備考】
ホワイトのテーブルに木目はありません
チェアは同色2脚セットになります。異なる色の組合せは選べません
お客様組立品(工具付属)

用途
ダイニングセットとして。
色
ナチュラル/グリーン
材質
主材:天然木、天板:<ナチュラル>天然木化粧繊維板<ホワイト>MDF、張地:ポリエステル
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅75×奥行75×高さ72、チェア:(約)幅44×奥行51×高さ74×座面高41

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,215/税込¥3,537
沖縄地方数量1につき¥8,132/税込¥8,945
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする