CH-MT2436WH 節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーターヒートワイドスリム スリーアップ 02706475 CH-MT2436WH 節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーターヒートワイドスリム スリーアップ 02706475

節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーターヒートワイドスリム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02706475 品番CH-MT2436WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パワフルな温風で足元から広範囲にお部屋全体を暖めてくれる大風量パネルセラミックヒーター。独自設計の風路、ファン、モーターによって、優れた温風到達距離と、最大1200Wのハイパワーでリビングなど広い部屋でも暖めることができます。室温センサーと節電センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。「弱」設定であれば400Wで運転することもできるので、経済性にも優れています。

用途暖房 付属品リモコン 仕様自動オフタイマー:10時間 材質PP、PC 質量(kg)約3.8 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能速暖モード:10分強運転後に弱、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×15×41 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18〜30 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時) 切タイマー1〜8時間(1時間単位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする