曜日別特売
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079

 

SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079
SH-8640WH-22GR-3SR 北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】 萩原 02707079

北欧風 ダイニングテーブルセット 3点セット チェア 肘無しタイプ 2人掛け コンパクト 円形 直径90 カフェ風 【選べる8パターン】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイト/グリーン
内容量1台注文コード02707079品番SH-8640WH-22GR-3SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

コンパクトな直径90cmのテーブルは、1人用暮らし~2人暮らしにおすすめのコンパクトサイズなので、賃貸アパートやマンションなど狭いお部屋でもお使いいただけます。チェアは肌触りの良いファブリック生地に丸いフォルムが体を優しく包み込みます。「ホワイト」と「ナチュラル」のテーブルと、「ブルー」「グリーン」「ブラウン」「グレー」のチェア4通りからお好きな組み合わせをお選びいただけます。
テーブル【商品サイズ(約)】幅90×奥行90×高さ70cm【梱包サイズ(約)】93.5×92×10cm/12kg【材質】ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
チェア【商品サイズ(約)】幅44×奥行51×高さ74cm【梱包サイズ(約)】61x48x46cm/12kg(2脚分)【材質】脚部:天然木(ラッカー塗装)座面:ポリエステル・ウレタンフォーム【生産国】マレーシア【備考】組立品(工具付属)

用途
ダイニングセットとして。
色
ホワイト/グリーン
材質
主材:天然木、天板:<ナチュラル>天然木化粧繊維板<ホワイト>MDF、張地:ポリエステル
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅90×奥行90×高さ70、チェア:(約)幅44×奥行51×高さ74×座面高41

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,462/税込¥3,808
沖縄地方数量1につき¥8,657/税込¥9,523
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする