曜日別特売
ca3085wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 フォレストリンク 02707200

※取付イメージ

ca3085wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 フォレストリンク 02707200
ca3085wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 フォレストリンク 02707200
ca3085wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 フォレストリンク 02707200
ca3085wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 フォレストリンク 02707200
ca3085wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 フォレストリンク 02707200
ca3085wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 フォレストリンク 02707200

防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚幅(cm)140丈(cm)35注文コード02707200品番ca3085wh-140-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

草花柄が柔らかく優雅な雰囲気を醸し出し、インテリアに自然な美しさをプラスします。柄は主張しすぎない大きさでタテヨコ約7~8cmほどになります。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ミラーレースカフェカーテンは、公共施設やオフィスなど、火気に対する配慮が必要な場所や、プライバシーが求められるスペースに最適です。草花柄のデザインが、ナチュラルで落ち着いた空間を演出するため、リラックスした雰囲気を作りたい場所にもぴったりです。また、適度に自然光を取り入れながら、外からの視線を遮る機能性が魅力です。ホワイト枚数1枚幅(cm)140機能●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率86%●4:遮熱率29.4%●5:断熱効果22.2%●6:遮像効果●7:採光率23.7%丈(cm)35素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする