※取付イメージ

ca3086wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 波柄 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707297 ca3086wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 波柄 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707297 ca3086wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 波柄 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707297 ca3086wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 波柄 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707297 ca3086wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 波柄 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707297 ca3086wh-140-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 波柄 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像 フォレストリンク 02707297

防炎 ミラーレース カフェ カーテン 波柄 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)140 丈(cm)35 注文コード02707297 品番ca3086wh-140-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は幅・丈10種類から選べます 他の種類を見る

タテのウェーブ柄が美しく、存在感のあるデザインです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ミラーレースカフェカーテンは、公共施設やオフィスなど防炎が必要な場所に最適です。また、外からの視線を遮りつつ、適度な光を取り入れるため、リビングや玄関にもおすすめです。さざ波柄のデザインがシンプルでありながらもアクセントとなり、さまざまなインテリアに自然に馴染むため、幅広いシーンでお使いいただけます。 ホワイト 枚数1枚 幅(cm)140 機能●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率86%●4:遮熱率29.4%●5:断熱効果22.2%●6:遮像効果●7:採光率23.5% 丈(cm)35 素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする