曜日別特売
MC7805CD2TR4G onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CD2TR4G onsemi 02707410

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CD2TR4G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード02707410品番MC7805CD2TR4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±4%●極性 : 正●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●高さ : 30.02mm●長さ : 10.24mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする