onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MC33072ADR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード02707541 品番MC33072ADR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 44 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4.5MHz●標準スルーレート : 13V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 32nV/√Hz●ON Semiconductor MC33071/2/4 ● MC34071/2/4 ● NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 ● MC34071 / 72 / 74 ● NCV33072 / 74A シリーズは●シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅● 13 V/ μs のスルーレートを備え● JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが●コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため●単電源での動作にも適しています。このオペアンプは●高入力抵抗●低入力オフセット電圧●高ゲインを特長としています。これらの製品は●プラスチック製の DIP ● SOIC ● TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする