RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901

 

RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901
RCC-1539DBR 木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 萩原 02707901

木目調 アイアン キャビネット サイドボード 書類 A4 引き出し収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード02707901品番RCC-1539DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

リアルな木目調シートに、マットブラックのアイアンを組み合わせたデザインで、おしゃれで上質な空間を演出します。北欧インテリアや、和の要素を取り入れたジャパンディスタイルにも自然と溶け込みます。引き出し収納、下段収納、サイド収納があり、たくさん収納できます。引き出し収納はノートパソコンも入るワイドサイズ。下段収納は横幅のあるものの収納に、サイド収納は背の高いものの収納に。可動棚なので高さの調節もできます。カラーはナチュラル・ダークブラウン・ホワイトウォッシュの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅120×奥行40×高さ82cm【梱包サイズ(約)】76×41×18cm(20.5kg)/125×43×12cm(25.2kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
収納家具 、 キャビネット・コンソールとして。
色
ダークブラウン
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立式〇可動棚6枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅120×奥行40×高さ82

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,315/税込¥3,647
沖縄地方数量1につき¥8,147/税込¥8,962
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする