onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 02707945 品番 MC74VHC00DR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●ロジックタイプ : NAND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : VHC●入力タイプ : CMOS●動作供給電圧 Max : 5.5 V●高レベル出力電流 Max : -8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 14.5 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 2 V●低レベル出力電流 Max : 8mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●74VHCファミリ●ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は●CMOS低電力損失の利点を維持しながら●同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする