RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077

 

RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077
RCC-1551MW キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40 萩原 02708077

キャビネット サイドボード 大容量 キャスター付き 幅40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色マーブルホワイト
内容量1台注文コード02708077品番RCC-1551MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

大容量収納できる深型収納キャビネット。リビングや寝室など、色々な場所で活躍するチェストです。使い分けできる3種類の引き出しには、衣服やタオル、貴重品などを分けて収納できます。キャスター付きなのでお掃除の際も、かんたんい移動することができます。便利な取手は左右どちら側でも取り付け可能。モノトーンインテリアやホワイトインテリアに合う、白大理石柄の「マーブルホワイト」と石目柄の「ストーングレー」、北欧インテリアなどナチュラル系に合う、木目調柄の「ライトナチュラル」「ホワイト」「ブラウン」「ナチュラル」の豊富な6色展開。お部屋にぴったりなカラーをお選びください。【商品サイズ(約)】幅40(取手込み:幅42)×奥行40×高さ67cm【梱包サイズ(約)】62.5×41.5×13.5cm(16.4kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
収納家具 、 タンス・チェストとして。
色
マーブルホワイト
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅40×奥行40×高さ67

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,209/税込¥1,330
沖縄地方数量1につき¥2,627/税込¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする