onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様●最大スイッチング周波数 : 550 kHz●出力電圧 : 10 V●出力電流 : 500 mA ● -800 mA●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : 表面実装ns●上昇時間 : 26ns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 65%●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作温度 Max : +150 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●NCP / NCVシリーズ●ON Semiconductor. 2 次側電源●同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。 注文コード02708347 品番NCP1252CDR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大スイッチング周波数 : 550 kHz●出力電圧 : 10 V●出力電流 : 500 mA ● -800 mA●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : 表面実装ns●上昇時間 : 26ns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 65%●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作温度 Max : +150 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●NCP / NCVシリーズ●ON Semiconductor. 2 次側電源●同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする