onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(98個)
仕様
●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電流 : 1 A●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : 表面実装ns●上昇時間 : 50ns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 96%●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作温度 Min : 0 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●UCシリーズ●ON Semiconductor
注文コード
02708505
品番
UC3843BD1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電流 : 1 A●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : 表面実装ns●上昇時間 : 50ns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 96%●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作温度 Min : 0 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●UCシリーズ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応