onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-ADJG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02709038 品番LM2576D2T-ADJG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : D2PAK●スイッチングレギュレータ : あり●高さ : 9.347mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする