仕様●論理回路 : 4000●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●長さ : 10.45mm●幅 : 7.6mm●高さ : 2.4mm●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -55 ℃●スイッチデバウンスIC●ON Semiconductor. ON Semiconductor製のコンタクトバウンスエリミネータは●電気機械式スイッチ及びデジタル回路入力間のクリーンなインターフェイスを実現できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応