onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV4274AST33T3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード02709431 品番NCV4274AST33T3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
仕様●出力電流 Max : 400mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 25 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●入力電圧 Min : 4.5 Vmm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●400 mA●ON Semiconductor. この注目すべき ON Semiconductor リニア電圧レギュレータは● LDO (低ドロップアウト)ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。高速過度応答●幅広い入力電圧範囲●低静止電流●低ノイズ高PSRRの提供が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする