曜日別特売
LM317MABDTG onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABDTG onsemi 02710009

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABDTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(75個)注文コード02710009品番LM317MABDTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.25mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●幅 : 6.22mm●LM317M は●調整可能な 3 端子ポジティブリニア電圧レギュレータで● 1.2 → 37 V の出力電圧範囲で 500 mA を超える電流を供給できますこのリニア電圧レギュレータは●非常に使いやすく●出力電圧を設定するのに 2 つの外部抵抗器のみが必要です。さらに●内部電流制限●サーマルシャットダウン●安全領域補償を採用しているため●本質的に防爆性があります。LM317M は●ローカルのカード規則などのさまざまな用途で使用できます。このリニア電圧レギュレータは●特にシンプルな調整可能スイッチングレギュレータ●プログラマブル出力レギュレータ●又は調整と出力の間に固定抵抗器を接続することで● LM317M は高精度電流レギュレータとして使用することもできます。出力電流: 500 mA超 出力は 1.2 → 37 V の範囲で調整可能です 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 工場管理の変更が必要な車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする