仕様●ディビジョン : 2/4/8●最大周波数 : 1.1GHz●最小周波数 : 100MHz●標準出力電圧 : 0.8V●標準供給電流 : 3mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●プリスケーラ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応