曜日別特売
NTE4153NT1G onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン onsemi 02710298

onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード02710298品番NTE4153NT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 915 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 950 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.1V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.45V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±6 V●幅 : 0.95mm●高さ : 0.8mm●20 V 915mA 小信号 MOSFET 230 m Ω ●シングル N チャンネル SC-89 ● ESD 保護機能付き低 RDS ( on )により●システム効率が向上します 低しきい値電圧● 1.5 V 定格 ESD保護ゲート 用途: 負荷 / 電源スイッチ 電源変換回路 バッテリマネージメント 携帯電話● PDA ●デジタルカメラ●ポケットベルなどの携帯機器RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする