onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915ACD2TG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02710411 品番MC7915ACD2TG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.32mm●高さ : 4.32mm●幅 : 9.34mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする