仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOICmA●ピン数 : 8●パワーレーティング : 625mW●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 5mm●MC78L00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは● MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには●外部コンポーネントが不要で●内部に熱過負荷保護と電流制限●安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで●外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応