仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バックコントローラ●反転●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : TO-220●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Min : -40 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
RoHS指令(10物質対応)対応