onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード02710901 品番NTR1P02T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 1 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 180 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.3V●最大パワー消費 : 400 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●長さ : 2.9mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルパワーMOSFET●20 V●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする