onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi AEC-Q100 PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電圧 : 5.05 V●出力電流 : 1 A●出力数 : 1●降下時間 : 150ns●上昇時間 : 150ns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 50%●長さ : 10.16mm●幅 : 7.11mm●高さ : 4.95mm●動作温度 Min : -25 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●UCシリーズ●ON Semiconductor
注文コード
02710998
品番
UC2844BNG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電圧 : 5.05 V●出力電流 : 1 A●出力数 : 1●降下時間 : 150ns●上昇時間 : 150ns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 50%●長さ : 10.16mm●幅 : 7.11mm●高さ : 4.95mm●動作温度 Min : -25 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●UCシリーズ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応