onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電流 : 1 A●コントロール方法 : 電流●降下時間 : 50ns●上昇時間 : 50ns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 96%●長さ : 10.16mm●幅 : 6.6mm●高さ : 3.44mm●動作温度 Min : 0 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●UCシリーズ●ON Semiconductor 注文コード02711007 品番UC3843BNG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電流 : 1 A●コントロール方法 : 電流●降下時間 : 50ns●上昇時間 : 50ns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 96%●長さ : 10.16mm●幅 : 6.6mm●高さ : 3.44mm●動作温度 Min : 0 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●UCシリーズ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする