onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, NCV3066DR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード02711418 品番NCV3066DR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
仕様●レギュレータ機能 : 反転●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 19 mA●25 mA●250 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 250 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●スイッチングレギュレータ●ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする