仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : WDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 250 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2.3 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -8 V, +8 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 0.75mm●デュアルNチャンネルMOSFET●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応