onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード02711795 品番MC74HC00ADTR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ロジックタイプ : NAND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●論理回路 : LS●入力タイプ : CMOS●動作供給電圧 Max : 6 V●高レベル出力電流 Max : 5.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 110 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 2 V●低レベル出力電流 Max : 5.2mA●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする