onsemi Nチャンネル JFET, 25 V, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 02712328 品番 MMBFJ309LT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様●チャンネルタイプ : N●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : 12 to 30mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 25 V●トランジスタ構成 : シングル●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ソースゲート オンキャパシタンス : 5pF●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●NチャンネルJFET●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする