onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02712337
品番
MMBFJ177LT1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ : P●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : 1.5 to 20mA●最大ドレイン-ゲート間電圧 : 25V dc●回路構成 : シングル●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 300 Ω●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ソースゲート オンキャパシタンス : 11pF●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●PチャンネルJFET●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応