onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード02712416 品番MC74HCT14ADTR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●ロジックタイプ : インバータ シュミット トリガー●入力タイプ : CMOS●1チップ当たりのエレメント数 : 1●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 48ns●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●論理回路 : 74HCT●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●幅 : 4.5mm●高性能シリコンゲート CMOS ● MC74HCT14A は● TTL または NMOS 出力を高速 CMOS 入力にインターフェイスするレベルコンバータとして使用できます。HCT14A は LS14 と同じピン配列です。HCT14A は●入力の上昇時間と下降時間を「スクエアアップ」するのに便利です。シュミットトリガのヒステリシス電圧により● HCT14A はノイズの多い環境でのアプリケーションを検出します。出力駆動能力: 10LSTTL 負荷 TTL/NMOS 互換の入力レベル CMOS ● NMOS ●および TTL に直接インタフェースします 動作電圧範囲: 4.5 〜 5.5 V 低入力電流: 1.0mA チップの複雑さ: 72 個または 18 個の同等 Gates RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする