onsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(38個) 注文コード02712845 品番MC74HC273ADWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●論理回路 : HC●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : CMOS●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 220 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●高さ : 2.4mm●高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC273A は● LS273 とピン配列が同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●コモンクロック入力とリセット入力を備えた 8 個の D フリップフロップで構成されています。各フリップフロップには●クロック入力の低 - 高遷移がロードされています。リセットは非同期でアクティブローです。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2.0 〜 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 264 FET または 66 等価 Gates RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする