onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915ACTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02713177 品番MC7915ACTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : -15 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●高さ : 15.75mm●幅 : 4.82mm●MC7900 の固定出力負リニア電圧レギュレータは●一般的な MC7800 シリーズの補助装置として使用します。この負電圧レギュレータは● MC7800 と同じ 7 つの電圧オプションで使用できます。また●負の MC7900 シリーズでは● MECL システムで一般的に採用されている 1 つの追加電圧オプションも利用できます。これらのリニア電圧レギュレータは● -5.0 → -24 V の固定出力電圧オプションが用意され●電流制限●サーマルシャットダウン●安全区域補償を採用しているため●ほとんどの動作条件で非常に頑丈です。十分なヒートシンクを使用すれば● 1.0 A を超える電流を出力することができます外付け部品不要 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 電圧許容差 2% を用意(発注情報を参照) 鉛フリーパッケージが提供される場合があります。 鉛フリーリード仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする