onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード02713351 品番MC1413BDR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 16●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 7●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.6 V●動作温度 Max : +85 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は●AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする