仕様●ダイオード構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 2mV●動作温度 Min : -65 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 4.57mm●幅 : 2.92mm●高さ : 2.05mm●寸法 : 4.57 x 2.92 x 2.05mm●メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は●AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応