仕様●ロジックタイプ : NAND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : HC●入力タイプ : CMOS●動作供給電圧 Max : 6 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 180ns●動作供給電圧 Min : 2 V●低レベル出力電流 Max : 5.2mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応