onsemi インバータ インバータ 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(55個) 注文コード 02714078 品番 MC74ACT05DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●ロジックタイプ : インバータ●出力タイプ : オープンドレイン●1チップ当たりのエレメント数 : 6●シュミットトリガ入力 : なし●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 9 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : AC●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする