ローム 整流ダイオード, 30mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード02714279 品番RB751VM-40FHTE-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323FL●最大連続 順方向電流 : 30mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に高速スイッチング用途で使用します。高い信頼性 低静電容量エピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に高速スイッチング用途で使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする