内容量1セット(50個)
仕様●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電圧 : 5.05 V●出力電流 : 1 A●出力数 : 1●降下時間 : 150ns●上昇時間 : 150ns●トポロジー : ブースト, フライバック●最大デューティサイクル : 50%●長さ : 10.16mm●幅 : 7.11mm●高さ : 4.95mm●動作温度 Min : -25 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●UCシリーズ●ON Semiconductor
注文コード02714455
品番UC2845BNG