onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(55個) 注文コード02714525 品番MC14071BDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●ロジックタイプ : OR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -10mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 300 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 10mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●4000シリーズロジックゲート●ON Semiconductors RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする