onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV2904DR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02714541 品番NCV2904DR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●長さ : 5mm●LM258●LM358●LM2904●NCV2904●シングル電源●デュアルオペアンプ●ON Semiconductor. ON Semiconductor のデュアルオペアンプシリーズは鮮やかです。真の差動入力を備え● 3 → 32 V のシングル供給電圧で動作できます。このオペアンプには●静止電流( MC1741 の 5 分の 1 )など●他のシングルオペアンプと比べて多くの利点があります。ESD クランプは●すべての入力ピンにも取り付けられます。 コモンモード入力範囲に負電源が含まれているため●他の用途でコンポーネントのバイアスが不要になります。出力電圧には●負の電源電圧が含まれます。. 特長と利点:. シングル電源動作: 3V 〜 32V コモンモード範囲は負電源まで拡張されます シングルおよびスプリット電源動作 低入力バイアス電流 内部補償 真の差動入力段 入力に ESD クランプを装備. 用途:. インテグレータ コンパレータ 電圧クランプ 電流レギュレータ リニア電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする