MC33079DR2G onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, MC33079DR2G onsemi 02715128

onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, MC33079DR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード02715128品番MC33079DR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準ゲイン帯域幅積 : 16MHz●標準デュアル供給電圧 : ±5 → ±18V●標準スルーレート : 7V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +85 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 4.5nV/√Hz●MC33078●MC33079●低ノイズデュアル / クワッドオペアンプ●ON Semiconductor. MC33078/9シリーズは●モノリシックオペアンプのファミリです。バイポーラテクノロジーを採用し●オーディオ及びデータ信号処理用途に適しています。 高周波数PNP入力トランジスタを使用して●低入力電圧ノイズ●高ゲイン帯域幅積●高スルーレートのアンプを実現しています。 MC33078/9 ファミリは●デュアルバージョンとクワッドバージョンがあり●プラスチックDIP又はSOICパッケージに収められています(サフィックスP及びDに対応)。. デュアル電源動作: ±5 → ±18 V 低電圧ノイズ: 4.5 nV/Hz 低入力オフセット電圧: 0.15 mV 低入力オフセット電圧温度係数: 2 μV/℃ 低総調波歪み: 0.002 % 高ゲイン帯域幅積: 16 MHz 高スルーレート: 7 V/μs 高オープンループACゲイン: 800 @ 20 kHz 優れた周波数安定性 大出力電圧スイング: +14.1 V / -14.6 V 入力にESDダイオード付きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする