曜日別特売
SMS24CT1G onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1G onsemi 02715295

onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02715295品番SMS24CT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●この 5 ライン電圧サージアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-74 パッケージで 5 つの独立したラインを保護する●モノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-74 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power 損失: 350 W ( 8 x 20 秒波形) 用途 ハンドヘルド携帯型機器 ネットワーキングとテレコム 車載電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●サーバーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする