onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 注文コード02715478 品番MC74HC245ADTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●ロジックタイプ : トランシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 35mA●低レベル出力電流 Max : -35mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165ns●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min : -0.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は●データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり● I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは●データが A から B ●または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 〜 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 Gates RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする