onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02715487 品番MC74HC02ADTR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様●ロジックタイプ : NOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●論理回路 : HC●動作供給電圧 Max : 6 V●高レベル出力電流 Max : -5.2mA●動作供給電圧 Min : 2 V●低レベル出力電流 Max : 5.2mA●幅 : 4.5mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする