仕様●チャンネルタイプ : N●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : 50 to 150mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●最大ゲート-ソース間電圧 : +30 V●最大ドレイン-ゲート間電圧 : 30V●トランジスタ構成 : シングル●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 30 Ω●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 2.9 x 1.3 x 0.94mm●長さ : 2.9mm●NチャンネルJFET●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応