仕様●オス/メス : メス●併用可能製品 : 最大 44 アンペアの用途に対応●シリーズ : 8291●結線方法 : 圧着●適合電線サイズAWG Max : 10AWG●Souriau 8291 コンタクトシリーズは●最大 44 アンペアこの電源コンタクトソリューションと専用のコネクタレイアウトにより●同じコネクタ信号と電源ライン内で組み合わせることができます。ピン及びソケットコンタクトは●機械加工されたソリッド圧着スナップインです 高い性能レベルを実現するソケット 導電性の高い銅合金ボディに銀めっきが施されています
RoHS指令(10物質対応)対応